Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 25065
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:25065
Rubix:d1295448
Producator:515611
EAN:0085311027144


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 89.99 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
Detalii produs : 25065 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 25065
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 78,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Diametrul exterior | 89.99 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
| Material | acm |
| Execuție | garnitură dublă de armătură metalică cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere