Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 65X85X8 HMS5 RG
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:65X85X8 HMS5 RG
Rubix:d1282839
Producator:506497
EAN:7316574519668

Detalii produs : 65X85X8 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 65X85X8 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
