Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020752
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020752
Rubix:d367760
Producator:67020752

Detalii produs : 67020752 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67020752 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 94 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
