Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 95X110X12 HMSA10 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:95X110X12 HMSA10 V
Rubix:d1257606
Producator:504408
EAN:7316574779338

Detalii produs : 95X110X12 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 95X110X12 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
