Referințe
SKF:PTB-30X42X9.9-J1S
Rubix:d1281848
Producator:466978
Detalii produs : PTB-30X42X9.9-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-30X42X9.9-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
