Referințe
Dichtomatik:67080332
Rubix:d357844
Producator:67080332


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Înălțime | 18 mm |
Detalii produs : 67080332 DICHTOMATIK - 67080332 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 138 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere