Referințe
SKF:PTB-32X40X6.3-J1S
Rubix:d1285961
Producator:469793
Detalii produs : PTB-32X40X6.3-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-32X40X6.3-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 5.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
