Referințe
SKF:PTB-63X71X8.8-J1S
Rubix:d1310454
Producator:469564
Detalii produs : PTB-63X71X8.8-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-63X71X8.8-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63 mm |
| Diametrul exterior | 71 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
