Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1489/31T
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1489/31T
Rubix:d1190936
Producator:014890016
EAN:8014230673127

Detalii produs : 1489/31T BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1489/31T
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x90x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 124 g |
| Deschidere | 15 |
| Lungime | 135 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
