Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1493 73-L14
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1493 73-L14
Rubix:d1190923
Producator:014930208
EAN:8014230685168

Detalii produs : 1493 73-L14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493 73-L14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 123x85x38 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 124 g |
| Deschidere | 73 |
| Lungime | 123 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
