Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1493AL/4S 70
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1493AL/4S 70
Rubix:d1186223
Producator:014930304
EAN:8014230774251

Detalii produs : 1493AL/4S 70 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493AL/4S 70
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 105x105x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 131 g |
| Deschidere | 27 |
| Lungime | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
