Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 58 34
Standard galvanised percussion fork wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:58 34
Rubix:d1184834
Producator:000580034
EAN:8014230812632

Detalii produs : 58 34 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 58 34
Standard galvanised percussion fork wrenches
Puncte forte
Standard galvanised percussion fork wrenches
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 34 |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Tip | cheie de lovit |
| Finisare | metal galvanizat |
| Diametru | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
