Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1493AL/CF 27
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1493AL/CF 27
Rubix:d1189717
Producator:014930427
EAN:8014230774374

Detalii produs : 1493AL/CF 27 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493AL/CF 27
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 65x65x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 46 g |
| Deschidere | 27 |
| Lungime | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
