Dispozitiv de măsurare a dispozitivului electric Beta Tools 1498ST/TB
Dispozitiv de măsurare a dispozitivului electric Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1498ST/TB
Rubix:d1184877
Producator:014980410
EAN:8014230753454
Detalii produs : 1498ST/TB BETA - TESTER OF ELECTRICAL MEASURING EQUIPMENT BETA TOOLS 1498ST/TB
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 125x85x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 213 g |
| Model | stampante per tester |
| Greutate | 0.19 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

