Referințe
Beta Tools:1603BK
Rubix:d1189792
Producator:016039010
EAN:8014230561868


rezumat tehnic
| Lungime | 220 mm |
|---|---|
| Capacidade de crimpagem mínima | 0 mm² |
| Capacidade de crimpagem máxima | 8 mm² |
Detalii produs : 1603BK BETA - CRIMPING PLIERS BETA TOOLS 1603BK
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 270,5 g |
| Lungime | 220 mm |
| Capacidade de crimpagem mínima | 0 mm² |
| Capacidade de crimpagem máxima | 8 mm² |
| Greutate | 270.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere