Referințe
Beta Tools:1720R
Rubix:d1182526
Producator:017200010
EAN:8014230050942

Detalii produs : 1720R BETA - FILE BETA TOOLS 1720R
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8 g |
| Formă | rotund |
| Lungime | 160 mm |
| Secțiune | r mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
