Referințe
Beta Tools:3040A/1
Rubix:d1186541
Producator:030400501
EAN:8014230688831

Detalii produs : 3040A/1 BETA - WORKSHOP TROLLEY BETA TOOLS 3040A/1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 200x110x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 400 g |
| Lățime | 110 mm |
| Adâncime | 90 mm |
| Înălțime | 200 mm |
| Culoare | portocale |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
