Referințe
Facom:ROLL.8NM3A
Rubix:d1342254
EAN:3662424107245

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Număr de sertare | 8 |
|---|---|
| Sarcina admisă | 25 kg |
| Lățime | 779 mm |
| Adâncime | 515 mm |
| Înălțime | 972 mm |
| Numărul de elemente | 24 |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
