Referințe
Facom:JET.6NM4APF
Rubix:d1341585
EAN:3662424107726

Detalii produs :
FACOM JET workshop trolley 6 drawers 4 modules per drawer red FACOM
For organizing and storing a multitude of tools, accessories, supplies and consumables, the essentials for manual operations in a mobile, easy-to-access unit.
For organizing and storing a multitude of tools, accessories, supplies and consumables, the essentials for manual operations in a mobile, easy-to-access unit.
Informații tehnice
atribute
| Număr de sertare | 6 |
|---|---|
| Sarcina admisă | 1000 kg |
| Lățime | 964 mm |
| Adâncime | 546 mm |
| Înălțime | 972 mm |
| Numărul de elemente | 4 |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
