Referințe
Beta Tools:366 300
Rubix:d1184576
Producator:003660030
EAN:8014230026817

Detalii produs : 366 300 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 366 300
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 305x85x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1038 g |
| Deschidere | 2'1/2gas mm |
| Lungime | 300 mm |
| Greutate | 1038 g |
| Finisare | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
