Cheie pentru țevi Knipex 83 61 015

Cheie pentru țevi

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Knipex:83 61 015
Rubix:d815679
EAN:4003773077619
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere60 mm
Lungime420 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 83 61 015 KNIPEX - KNIPEX 8361015 PIPE WRENCH S-TYPE WITH FAST ADJUSTMENT 420MM


Cheia pentru țevi în formă de S 83 61 015 Knipex este concepută pentru operațiuni de strângere și desfacere a țevilor și piulițelor cu o deschidere de până la 60 mm. Mecanismul său de reglare rapidă cu buton și autoblocarea contribuie la o prindere stabilă în timpul intervențiilor curente de întreținere și instalare.

Caracteristici:
Cheia pentru țevi în formă de S integrează un sistem de reglare cu buton direct pe piesă, permițând ajustarea rapidă și precisă a deschiderii. Sistemul de autoblocare limitează efortul necesar la strângere și contribuie la stabilitatea prinderii în timpul utilizării. Sistemul de reglare este conceput pentru a evita orice dereglare accidentală a mânerelor în timpul intervenției. Dinții tratați termic sunt concepuți pentru a rezista la uzură în cazul contactelor repetate cu metalul. Este prevăzut un pin de protecție pentru a evita riscul de prindere a mâinii. Mânerele acoperite cu plastic asigură o prindere bună, în timp ce tratamentul termic integral al acestora sporește rezistența la efort.

Specificații:
• Dimensiuni: 420 x 84 x 28 mm
• Greutate: 1 523 g
• Capacitate pentru țevi: Ø 60 mm• Diametru interior al țevii: 37,5 mm
• Capacitate pentru piulițe, deschidere: 60 mm
• Duritatea dinților: aproximativ 56 HRC
• Finisajul cleștelui: acoperire cu pulbere gri
• Mânere: acoperite cu plastic

Standardele:
• Conform REACH: nu conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC)
Proeminență de protecție care previne prinderea degetelor. Reglare rapidă și precisă a deschiderii prin buton integrat în piesă. Economie de efort prin autoblocare. Fără dereglarea accidentală a mânerelor cleștelui. Rezistență ridicată la uzură prin călire suplimentară a dinților. Rezistență maximă la efort prin tratament termic integral al mânerelor. Oțel electric crom-vanadiu, forjat, călit în ulei în mai multe etape

Puncte forte

• Reducerea efortului de strângere datorită mecanismului de autoblocare integrat
• Menținerea stabilă a deschiderii, limitând ajustările involuntare în timpul intervenției
• Fără risc de prindere între degete datorită prezenței unui vârf de protecție dedicat
• Durabilitatea zonei de prindere, susținută de o dințare călită și rezistentă la uzură
• Confort la manipulare asigurat de mânerele acoperite cu plastic

Aplicații

Această cheie pentru țevi se utilizează în contextul montării, demontării și întreținerii rețelelor de conducte. Este potrivită pentru lucrări efectuate atât în atelier, cât și la fața locului, în special în sectoarele întreținerii industriale, instalării sistemelor de conducte și gestionării echipamentelor tehnice.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)420x84x28 mm
Logistic Greutate1470 g
Deschidere60 mm
Lungime420 mm
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere