Referințe
Beta Tools:366 350
Rubix:d1191858
Producator:003660035
EAN:8014230026824

Detalii produs : 366 350 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 366 350
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1085,6 g |
| Deschidere | 3'gas mm |
| Lungime | 350 mm |
| Greutate | 1085.6 g |
| Finisare | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
