Referințe
Beta Tools:412 12,75
Rubix:d1183913
Producator:004120159
EAN:8014230096926


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.75 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
Detalii produs : 412 12,75 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 412 12,75
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x75x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 91,1 g |
| Diametrul forajului | 12.75 mm |
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 12.75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere