Referințe
Beta Tools:412 6,50
Rubix:d1192703
Producator:004120106
EAN:8014230096674


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 101 mm |
| Lungimea tăieturii | 63 mm |
Detalii produs : 412 6,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 412 6,50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 145x100x8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 16,6 g |
| Diametrul forajului | 6.5 mm |
| Lungime totală | 101 mm |
| Lungimea tăieturii | 63 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 6.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere