Referințe
Beta Tools:416 1,50
Rubix:d1182266
Producator:004160015
EAN:8014230544632


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 40 mm |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
Detalii produs : 416 1,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 416 1,50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 76x24x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1,8 g |
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
| Lungime totală | 40 mm |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Diametrul cozii | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere