Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42K 14
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42K 14
Rubix:d1188292
Producator:000429014
EAN:8014230560052

Detalii produs : 42K 14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42K 14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 78,6 g |
| Lungime | 180 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
