Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 52MQ 24
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:52MQ 24
Rubix:d1182160
Producator:000520124
EAN:8014230102658



Detalii produs : 52MQ 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52MQ 24
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 265x100x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 234 g |
| Deschidere | 24 |
| Lungime | 225 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
