Referințe
Beta Tools:720FTX 10
Rubix:d1191533
Producator:007200410
EAN:8014230028958

Detalii produs : 720FTX 10 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720FTX 10
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 83,5 g |
| Lungime | 38 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 83.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
