Referințe
Beta Tools:720L 12
Rubix:d1184074
Producator:007200312
EAN:8014230028842

Detalii produs : 720L 12 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720L 12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 155x62x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 155 g |
| Lungime | 80 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 155 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
