Referințe
Beta Tools:728/OR
Rubix:d1185107
Producator:007280926
EAN:8014230029924
Detalii produs : 728/OR BETA - SEALS/COVER BETA TOOLS 728/OR
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3,7 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

