Referințe
Beta Tools:728LS 30
Rubix:d1188235
Producator:007280530
EAN:8014230029818

Detalii produs : 728LS 30 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728LS 30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 683,7 g |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 683.7 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
