Referințe
Milwaukee:4932480034
Rubix:d707092
Producator:4932480034
EAN:4058546376048

Detalii produs : 4932480034 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480034
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
|---|---|
| Diametru | 20.3 mm |
| Lungime | 78 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
