Referințe
Beta Tools:7525 S
Rubix:d1182441
Producator:075250048
EAN:8014230650432



Detalii produs : 7525 S BETA - WORKWEAR TROUSERS BETA TOOLS 7525 S
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 420x290x29 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 798 g |
| Culoare | marinei |
| Mărime | s |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 280 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
