Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools 8003ZD M8
Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8003ZD M8
Rubix:d1185469
Producator:080030108
EAN:8014230181882

Detalii produs : 8003ZD M8 BETA - CURLED HOOK & J-HOOK BETA TOOLS 8003ZD M8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 32 g |
| Diametru | 8 mm |
| Material/finisare | Zinc |
| Lungimea firului | 52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
8 mm
