Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools 8381SX 18
Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8381SX 18
Rubix:d1185867
Producator:083810403
EAN:8014230190334

Detalii produs : 8381SX 18 BETA - CURLED HOOK & J-HOOK BETA TOOLS 8381SX 18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 300x200x170 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 22 g |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungimea firului | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
