Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools 8205 M6
Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8205 M6
Rubix:d1183737
Producator:082050206
EAN:8014230635446

Detalii produs : 8205 M6 BETA - CURLED HOOK & J-HOOK BETA TOOLS 8205 M6
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 85 g |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungimea firului | 92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
