Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools 8003ZS M22
Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8003ZS M22
Rubix:d1181637
Producator:080030322
EAN:8014230732671

Detalii produs : 8003ZS M22 BETA - CURLED HOOK & J-HOOK BETA TOOLS 8003ZS M22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x110x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1030 g |
| Material/finisare | Zinc |
| Lungimea firului | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
Select...
