Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools 8207 M8
Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8207 M8
Rubix:d1190485
Producator:082070208
EAN:8014230635606

Detalii produs : 8207 M8 BETA - CURLED HOOK & J-HOOK BETA TOOLS 8207 M8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x30x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 145 g |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungimea firului | 122 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
