Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools 8003ZD M16
Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8003ZD M16
Rubix:d1181115
Producator:080030116
EAN:8014230181936

Detalii produs : 8003ZD M16 BETA - CURLED HOOK & J-HOOK BETA TOOLS 8003ZD M16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 175x75x10 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 442 g |
| Diametru | 16 mm |
| Material/finisare | Zinc |
| Lungimea firului | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
16 mm
