Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools 8205 M5
Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8205 M5
Rubix:d1190332
Producator:082050205
EAN:8014230635439

Detalii produs : 8205 M5 BETA - CURLED HOOK & J-HOOK BETA TOOLS 8205 M5
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 50 g |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungimea firului | 72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
