Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools 8205 M24
Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8205 M24
Rubix:d1181525
Producator:082050224
EAN:8014230635507

Detalii produs : 8205 M24 BETA - CURLED HOOK & J-HOOK BETA TOOLS 8205 M24
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3497 g |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungimea firului | 350 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
