Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools 8381SX 43
Cârlig curbat și cârlig J Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8381SX 43
Rubix:d1186354
Producator:083810407
EAN:8014230190372

Detalii produs : 8381SX 43 BETA - CURLED HOOK & J-HOOK BETA TOOLS 8381SX 43
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 300x200x170 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 34 g |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungimea firului | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
