Piuliță în formă de T Beta Tools 8008N M10
Piuliță în formă de T Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8008N M10
Rubix:d1181729
Producator:080080210
EAN:8014230183077
Detalii produs : 8008N M10 BETA - TENSIONERS BETA TOOLS 8008N M10
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 260x20x10 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 215 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

