Referințe
Beta Tools:8021 12
Rubix:d1187613
Producator:080210012
EAN:8014230184814

Detalii produs : 8021 12 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8021 12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 300x200x170 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 65 g |
| Lungime | 48 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Înălțime | 170 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
48 mm
Lățime
2.5 mm
Înălțime
170 mm
