Referințe
Beta Tools:8065SC 3,2
Rubix:d1188743
Producator:080650130
EAN:8014230512785

Detalii produs : 8065SC 3,2 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8065SC 3,2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x130x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3500 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 3200 kg |
| Lungime | 270 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Înălțime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
