Cârlig de ridicare (cârlig de siguranță, turnătorie, pivotant și beton) Beta Tools 8090 5,3
Cârlig de ridicare (cârlig de siguranță, turnătorie, pivotant și beton) Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8090 5,3
Rubix:d1189207
Producator:080900053
EAN:8014230188591

Detalii produs : 8090 5,3 BETA - LIFTING HOOK (SAFETY, FOUNDRY, SWIVEL AND CONCRETE HOOK) BETA TOOLS 8090 5,3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x80x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 631 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 5300 kg |
| Diametru | 26 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Model | giunzione in acciaio legato ad alta resistenza |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
