Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8091 D8-2
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8091 D8-2
Rubix:d1181987
Producator:080910042
EAN:8014230787824

Detalii produs : 8091 D8-2 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8091 D8-2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4000 g |
| Model | catena ad 1 braccio in valigetta |
| Diametru | 8 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2000 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
