Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8092 D8-3
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8092 D8-3
Rubix:d1192334
Producator:080920043
EAN:8014230787992

Detalii produs : 8092 D8-3 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8092 D8-3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10800 g |
| Model | catena a 2 bracci in valigetta |
| Diametru | 8 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2800 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
