Referințe
Beta Tools:8280 3,5X36
Rubix:d1181954
Producator:082800203
EAN:8014230636726

Detalii produs : 8280 3,5X36 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8280 3,5X36
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x20x5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 20 kg |
| Lungime | 35 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
