Referințe
Beta Tools:8285 5
Rubix:d1186216
Producator:082850205
EAN:8014230636870

Detalii produs : 8285 5 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8285 5
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x30x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 82 g |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 330 kg |
| Lungime | 145 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Înălțime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
